カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • 空調・電設資材(13)
  • 防災用品(3)
  • 家電(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • コガネイ(1,575)
  • BIGM(丸山製作所)(1,537)
  • 三菱ふそう(1,290)
  • エレコム(778)
  • onsemi(378)
  • TRACO POWER(309)
  • RS PRO(298)
  • omron(オムロン)(249)
  • SMC(246)
  • 渡辺電機工業(244)
  • DiodesZetex(179)
  • ニッサン(178)
  • Texas Instruments(178)
  • 東芝(162)
  • VISHAY(152)
  • エスコ(143)
  • 三菱電機(128)
  • MICROCHIP(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma2」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタネオ 単3形 30本パックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3本数30本保存期間(年)10
機器用ELBKS型2POE30A10mA Panasonic(パナソニック)機器用ELBKS型2POE30A10mAPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
予約販売
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)10
BJWA-100 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 2P100A30MAPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 2P75A30MAPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-75 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-75 2P75A30MAPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 2P60A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 2P60A30MAPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池式・移報接点なしPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
BKWA-100C 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-75 2P60A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)BJWA-75 2P60A30MA チクネツPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-75 2P75A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)BJWA-75 2P75A30MA チクネツPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P60A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P60A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 2P100A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)BJWA-100 2P100A30MA チクネツPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカンPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカンPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19ブラック定格電圧(V)AC100V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)30定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30引外し方式電磁式
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
BKWA-100C 2P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A30MA(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P100A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A30MA(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P60A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P60A30MA(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB20シリーズPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵 手動ロック解除は3方向から操作可能 ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現 全機種ケーブル引き出しタイプ 省エネ 低消費電流110mA 2種類のロック方式を選択可能 見やすいLED動作表示灯 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NC
ブラシ&隙間2WAYノズル Panasonic(パナソニック)ブラシ&隙間2WAYノズルPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK Panasonic(パナソニック)カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINKPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カーバッテリーの寿命を判断従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。
質量(g)約20(リード線、両面テープ含む)外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く)電流(mA)約2(エンジン停止中)リード線長さ(mm)約250(端子含む)
煙当番薄型/電池・移報有 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
予約販売
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約115(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面・壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)平形回転ハンドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)カメラ玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷
スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ Panasonic(パナソニック)スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)AQ-J ソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1箱(10個)
当日出荷から61日以内出荷
1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
音声玄関子機 Panasonic(パナソニック)音声玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約180外形寸法(mm)約99×131×33.6電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から93日以内出荷
種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
LDL40X2非常灯埋2500 Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯埋2500Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12
PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設16点Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 エコキュート・IH・EV対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 エコキュート・IH・EV対応Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
コスモパネル コンパクト21
仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプ高機能タイプ機能エコ20+IH+EV回路スペース2リミッタースペースなし