カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
- 電気材料(23)
- 制御機器(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- KEMET(44)
- MAZDA(マツダ)(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- NORGREN(53)
- RS PRO(81)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(46)
- SPARKFUN(58)
- SUS(エスユーエス)(53)
- TRUSCO(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(379)
- いすゞ自動車(186)
- エスコ(177)
- スバル(214)
- ニッサン(185)
- ホンダ(139)
- 三菱ふそう(285)
- 日野自動車(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「metu」の検索結果
特価

光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から4日以内出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561個当日出荷遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561個当日出荷遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
ホーム保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ホーム保安灯専用埋込コンセント材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)色ブラック適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS、C、8303(配線用差込接続器)による定格電圧(V)125適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用![光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63239358-240328-02.jpg)
光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷看板EEスイッチがボルトフリー&スマートデザインになってリフレッシュ。自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。その他【定刻消灯機能消灯時刻】任意の時刻に設定できます。【消灯解除時刻】午前9時(停電補償時間24時間(充電時間8時間以上))使用温度範囲(℃)-10~+40精度【タイマー】±15秒(周囲温度25℃)消費電流(mA)~10照度(Lx)設定点灯:【L1】約5(1~20)(点灯照度の約10倍以下)【L2】約20(10~40)(点灯照度の約10倍以下)【L3】約80(40~160)(点灯照度の約5倍以下)【L4】約160(80~320)(点灯照度の約5倍以下)【L5】約320(160~640)(点灯照度の約5倍以下)RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)AC100~242V8A
スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・従来品の定刻消灯タイマ付EEスイッチ(EE6315)がスマートデザインに進化し、。4色展開。建物の外壁に合わせやすく、ファサードのような目立つ場所にも意匠を。損なうことなく設置可能。・ボルトフリー(100~242V)で照明器具を選ばず、商品選定の手間を軽減。・表示部・設定スイッチでお好みの消灯時刻に設定可能。同じスマートデザインのEEスイッチ(EE4518Sなど)では。消灯時間はおおよその時間での設定(2時間程度の幅)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷配線用コード付。長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用長さ(mm)485質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
フレームシェルフ 吊りフレーム(こぼれ止め付)
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781セット4日以内出荷インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。高さ(mm)750奥行(mm)353耐荷重(kg)(商品全体)50
フル端子式 3極中継型端子台 張力止メ付
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個4日以内出荷種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極中継型端子台定格電圧(V)300定格電流(A)20
リレーソケット 基板実装 4
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個7日以内出荷UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット(50個)7日以内出荷。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58





















![光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63239358-240328-02.jpg)