カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- エレコム(121)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(74)
- BUFFALO(バッファロー)(32)
- ロジテック(25)
- メディアカバーマーケット(17)
- オーム電機(9)
- ナカバヤシ(9)
- 変換名人(9)
- サンワサプライ(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- エスコ(6)
- ソースネクスト(6)
- ジー・ワーカー(6)
- ミヨシ(5)
- 玄人志向(5)
- MCO(5)
- タイムリー(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
「microb-a」の検索結果
特価

ニッケル水素電池専用USB入力充電器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10充電可能本数4
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)電圧(V)1.2本数4本バッテリー容量(mAh)min.2000
乾電池・エボルタ EA758YRシリーズ
Panasonic(パナソニック)取扱い終了(入力機能)。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行する予備充電機能搭載)。残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDがお知らせ。充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載。スマートチャージ機能で、充電しすぎのムダを省く。クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定。使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。(出力機能)。単3形充電池だけでなく単3形乾電池でもスマートフォンへの充電やLEDライトの使用が可能。スマートフォンへの充電:約0.5回。LEDライトとして点灯時間:約11時間(明るさ:照度約18lx/光束約35lm(参考値))。USB経由での急速充電モデル、センシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。EDライトアタッチメント付き。もしもの時の明かりの確保付属品USBコード(USB-A-USB-microB)(長さ:約20cm) LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED:1個)仕様電池急速充電器 エネループ単3×4本付 [単3]電圧(V)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【LEDライトアタッチメント】28×26×16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電器】66×28.5×85寸法(Φ×mm)【エネループ】14.5×50.5/本充電時間(時間)単3形1~2本:約2.3、単4形1~2本:約2アズワン品番64-7915-93
単3形 エネループ 4本付USB入力充電器セット
Panasonic(パナソニック)取扱い終了USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)充電器:約65(電池別・USBコード別)、充電式エネループ単3形(1本あたり):約27寸法(直径Φ×高さH)(mm)(エネループ 単3形/1本あたり)約14.35×50.4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)充電器:約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
単3形 充電式エボルタ 4本付USB入力充電器セット
Panasonic(パナソニック)取扱い終了USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)色ホワイト質量(g)充電器:約65(電池別・USBコード別)、充電式エボルタ単3形(1本あたり):約29寸法(直径Φ×高さH)(mm)(充電式エボルタ単三形/1本あたり)約14.35×50.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)充電器:約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10