単3形 充電式エボルタ 4本付USB入力充電器セット
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
- 付属品
- USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 充電器:約65(電池別・USBコード別)、充電式エボルタ単3形(1本あたり):約29
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- (充電式エボルタ単三形/1本あたり)約14.35×50.5
- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
- 充電器:約85×66×28
- 充電時間(時間)
- 単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
- 内容量
- 1個
電池 の新着商品
カテゴリ



























