乾電池・エボルタ EA758YRシリーズ
(入力機能)
電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。
微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行する予備充電機能搭載)
残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDがお知らせ
充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
スマートチャージ機能で、充電しすぎのムダを省く。
クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定
使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。
乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。
(出力機能)
単3形充電池だけでなく単3形乾電池でもスマートフォンへの充電やLEDライトの使用が可能
スマートフォンへの充電:約0.5回
LEDライトとして点灯時間:約11時間(明るさ:照度約18lx/光束約35lm(参考値))
USB経由での急速充電モデル、センシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)
モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能
EDライトアタッチメント付き。もしもの時の明かりの確保
- 付属品
- USBコード(USB-A-USB-microB)(長さ:約20cm) LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED:1個)
- 仕様
- 電池急速充電器 エネループ単3×4本付 [単3]
- 電圧(V)
- 1.2
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 【LEDライトアタッチメント】28×26×16
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【充電器】66×28.5×85
- 寸法(Φ×mm)
- 【エネループ】14.5×50.5/本
- 充電時間(時間)
- 単3形1~2本:約2.3、単4形1~2本:約2
- アズワン品番
- 64-7915-93
- 内容量
- 1セット
電池 の新着商品
カテゴリ



























