カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニックコネクト(16)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • リランド(RILAND)(3)
  • マイト工業株式会社(2)
  • デンゲン(1)
  • 東安(1)
  • LIZARD SKINS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mig100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
809,800税込890,780
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCWセット内容電源本体のみ質量(kg)68制御方式IGBT インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810定格入力(kVA)28時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC60~500定格入力(kW)26.5最高無負荷電圧(V)DC77定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相制御機能(波形)デジタル設定出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
709,800税込780,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,198,000税込1,317,800
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)セット内容電源本体のみ質量(kg)55制御方式インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602定格入力(kVA)19機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット相数三相制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]電流調整範囲(A)(出力)DC30~400定格入力(kW)17.5最高無負荷電圧(V)DC84定格出力電圧(V)DC38定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)出力端子ディンゼ端子メモリー機能100チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率 [10分周期] (%)60
フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容電源本体のみ質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820定格入力(kVA)21時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350定格入力(kW)19.7最高無負荷電圧(V)DC78定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら