カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 明工社(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • PIAA(7)
  • SMC(6)
  • SAMTEC(6)
  • エレコム(5)
  • コクヨ(5)
  • 未来工業(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 千代田通商(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • ROHM(1)
  • マルエム産業(1)
  • HAMACO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mle-1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 据置取付型 フットスタンドライト ローグレア・間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 フットスタンドライト ローグレア・間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)1.9取付据置取付専用高さ(mm)160タイプローグレア・間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3光束(Lm)50演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • 据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ片側配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8光束(Lm)125演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • 据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    32日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8光束(Lm)205演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • 据置取付型 フットスタンドライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 フットスタンドライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)1.6取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7光束(Lm)250演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
関連キーワード
照明器具カテゴリ