カテゴリ
- 制御機器(36)
- 基板用リレー(13)
- ソリッドステート・リレー(9)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝(123)
- VISHAY(131)
- ON SEMICONDUCTOR(66)
- INFINEON(220)
- nexperia(18)
- STMicro(118)
- MICROCHIP(65)
- WOLFSPEED(6)
- DiodesZetex(84)
- onsemi(365)
- Sensata / Crydom(38)
- マルツエレック(37)
- BROADCOM(30)
- ROHM(26)
- IXYS(18)
- POWER INTEGRATIONS(16)
- SIEMENS(14)
- RENESAS(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「mosfet」の検索結果

Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV254
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV257
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性フォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQZ207
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個欠品中タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能パッケージSIL実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(V)2500
MOSFETドライバ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか17日以内出荷豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV253
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV252
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1121SX
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591セット(2個)7日以内出荷チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.5
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1121S
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(2個)7日以内出荷チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.5
Panasonic フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1122A
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021個7日以内出荷チャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.5
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQY272
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)2.5rms
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQY274
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)2.5rms
Panasonicフォトカプラ, 表面実装, MOSFET出力, AQY414EHA
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御パッケージPDIP実装タイプ表面実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)5rms
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQV252GA
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671個翌々日出荷取付方式表面実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)2.5スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQY282EH
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631個翌々日出荷取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)1.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.5出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)60 ac/dc
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.6 A 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY211G2SX
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個7日以内出荷取付方式基板実装シリーズAQY接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)1.6スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)40 ac/dc
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQY212EHA
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個7日以内出荷取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST範囲AQY最大負荷電流(A)1.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)48
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個7日以内出荷取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)500スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 mA 最大負荷電圧:350 V ac/dc 基板実装, AQW210SZ
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341個7日以内出荷取付方式基板実装シリーズAQW接点構成DPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)100スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)350 ac/dc
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 最大負荷電圧:400 V ac/dc 基板実装, AQV254H
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)150スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)400 ac/dc
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:250 mA 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY221R2V1Y
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個7日以内出荷取付方式基板実装シリーズAQY接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)250スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)40 ac/dc
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867アズワン品番65-8068-63
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EA
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個7日以内出荷取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST範囲AQV最大負荷電流(A)0.3スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)400最小負荷電圧(V)320
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EHA
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371個7日以内出荷取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)0.3スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.12出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)400最小負荷電圧(V)320
パナソニック, ソリッドステートリレー スルーホール, AQZ404
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能取付方式スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応出力装置MOSFET
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210E
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム寸法(mm)8.8×6.4×3.9取付方式基板実装最大負荷電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP6ターミナルタイプスルーホール最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最小動作温度(℃)-40最大負荷電圧(V)350電圧制御範囲(V)1.14→1.5
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 mA 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214S
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA寸法(mm)9.37×4.4×2.1取付方式基板実装接点構成DPST最大負荷電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.08最大ターンオン時間0.5ms出力装置MOSFET最大電圧制御(V)1.5最大動作温度(℃)85最大負荷電圧(V)400
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210EH
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット(50個)7日以内出荷仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム寸法(mm)8.8×6.4×3.9取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(mA)130漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP6最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.14最大負荷電圧(V)350電圧制御範囲(V)1.14→1.5
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.75 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, AQV257A
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V 、 60 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 、 400 V 、 600 V 、 1 、 000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O ( AQV251 ) I/O 絶縁の強化絶縁タイプ: 5 、 000 Vrms 可能取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)0.75スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.25出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)200最小負荷電圧(V)160
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221R2M
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)2.2×2.95×1.4取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85最小負荷電流(A)0.25最大ターンオン時間0.5ms出力装置MOSFET最小電圧制御(V)1.5 dc最大負荷電圧(V)40
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.15 A 最大負荷電圧:25 V 表面実装, AQY221N3M
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様Panasonic マイクロミニチュア SON パッケージ C x R5 : 25 V の負荷電圧超小型 SON パッケージは、スペースの節約と高さに貢献します 実装密度 SON タイプは、約の新しい Photo MOS です 既存の SSOP タイプの体積比は 43 % C x R5 - 出力静電容量(標準) 1.1 pF 、オン抵抗(標準) 5.5 O取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)0.15スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.15出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)25最小負荷電圧(V)15