カテゴリ

  • 制御機器(390)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mosfet p」の検索結果

関連キーワード
391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    64税込70
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    VISHAY
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Toshiba Pチャンネル MOSFET 東芝

    Toshiba Pチャンネル MOSFET

    東芝(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251) VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251)

    VISHAY
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W標準ターンオフ遅延時間 = 25 nsPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン

    DiodesZetex
    289,800税込318,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
  • MOSFET P-Channel VISHAY

    MOSFET P-Channel

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 27 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 120000 mW標準ターンオフ遅延時間 = 30 nsQFET(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Pチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK 東芝

    Toshiba Pチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 48 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 Vパッケージタイプ = DPAK実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 29 W1チップ当たりのエレメント数 = 1
  • Nexperia Pチャンネル パワーMOSFET nexperia

    Nexperia Pチャンネル パワーMOSFET

    nexperia
    889税込978
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology Pチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIP

    Microchip Technology Pチャンネル ドライバ用 MOSFET

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOSFET P-Channel ON SEMICONDUCTOR

    MOSFET P-Channel

    ON SEMICONDUCTOR
    69,980税込76,978
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様強化モードPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET 東芝

    Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.9チャンネルモードエンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧(V)2カテゴリーパワーMOSFET
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin

    東芝
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル MOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MOSFET P-Channel INFINEON

    MOSFET P-Channel

    INFINEON
    89,980税込98,978
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
  • MOSFET P-Ch INFINEON

    MOSFET P-Ch

    INFINEON
    42,980税込47,278
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 250 mA, 3 ピン パッケージTSMT ROHM

    ROHM Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 250 mA, 3 ピン パッケージTSMT

    ROHM
    859税込945
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 250 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = TSMT実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 200 mW長さ = 2.9mmPチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 343 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 343 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 343 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 375000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 108 nC @ 4.5 Vmm動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM N+Pチャンネル パワーMOSFET ROHM

    ROHM N+Pチャンネル パワーMOSFET

    ROHM
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    翌々日出荷
  • P-Ch MOSFET VISHAY

    P-Ch MOSFET

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • P-Ch MOSFET DPak VISHAY

    P-Ch MOSFET DPak

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    539税込593
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET

    INFINEON
    3,798税込4,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:130 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:10.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Pチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Pチャンネル パワーMOSFET

    STMicro
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル MOSFET VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型
  • Pチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetex

    Pチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン

    DiodesZetex
    2,498税込2,748
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    2,398税込2,638
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A) インフィニオン

    PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A)

    インフィニオン
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFET
    その他【資格】AEC-Q101消費電力(W)58抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0082ピン数(ピン)3ピン動作温度(℃)175RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-252 (DPAK)実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)50最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ゲート-ソース間電圧(V)1.7
  • N/P-Ch MOSFET TSOP-6 VISHAY

    N/P-Ch MOSFET TSOP-6

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetex

    N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン

    DiodesZetex
    2,598税込2,858
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    3,698税込4,068
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 43 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon デュアル Pチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon デュアル Pチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    2,798税込3,078
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay デュアル Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay デュアル Pチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
  • Vishay Siliconix Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY SILICONIX

    Vishay Siliconix Pチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY SILICONIX
    1,998税込2,198
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
  • Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor実装タイプ表面実装チャンネルタイプN, Pチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
  • Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 2 A, 6 ピン パッケージUF 東芝

    Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 2 A, 6 ピン パッケージUF

    東芝
    819税込901
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 225 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = UF実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 35 nsデュアルMOSFET Pチャンネル、SSM6Pxx、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetex

    Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン

    DiodesZetex
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷