「mx6g□b」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付方式フランジ取付
モータータイプギヤヘッド
取付方式フランジ取付
定格時間(分)連続
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター
取付方式フランジ取付
極数4
周波数(Hz)50/60
電源交流
軸の形状歯切軸
定格時間(分)30/30
・簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
・簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
・スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。
・変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
・タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類レバーシブルモーター
極数4
定格時間(分)30/30
レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4
定格時間(分)30/30
パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス
仕様●ギア比:100:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:2.45 Nm●軸径:8mm●全長:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:24.5mm●最大スピード:12.5rpm●許容入力:6 W●コード番号:424-093
アズワン品番65-7340-24
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷