カテゴリ

  • 空調・電設資材(560)
  • 建築金物(47)
  • 電気材料(42)
  • 家電(17)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 制御機器(10)
  • バッテリー・電装(8)
  • 溶接用品(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • SMC(2,914)
  • MAZDA(マツダ)(1,674)
  • フロンケミカル(925)
  • ホンダ(511)
  • ODELIC(オーデリック)(312)
  • アズワン(299)
  • Festo(298)
  • イスカル(279)
  • 三木プーリ(279)
  • RS PRO(263)
  • スバル(244)
  • CKD(224)
  • IDEC(和泉電気)(210)
  • イトーキ(193)
  • タンガロイ(184)
  • Puig (プーチ)(180)
  • NSK(日本精工)(165)
  • ハンマーキャスター(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(448)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(449)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-r」の検索結果

関連キーワード
715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT6
情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
情報モジュラジャック(CAT5E)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)露出型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E耐熱性70℃
ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
情報モジュラジャック(CAT6)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)露出型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数8極8心規格CAT6
埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6 Panasonic(パナソニック)埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)J-J型情報モジュラジャック 埋込型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ぐっとすシリーズ
接続方式プラグ接続型
アドバンスSモジュラCAT6埋込CW Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT6埋込CWPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様埋込型セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ プラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネートサテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプハイパフォーマンス型
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン寸法(mm)据付必要奥行:596質量(kg)18オフホワイト定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT5E埋込CWPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT5E
食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ   N-RFT100 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ N-RFT100Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機専用洗剤
ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュールPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数8極8心
モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)モジュラジャック(CAT5E)Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕トラスコ品番799-9402定格電流(A)-
ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応 Panasonic(パナソニック)ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)付属品ねじ6本寸法D(mm)5寸法C(mm)20
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
アドバンスSJJ型情報モジュラCAT6 Panasonic(パナソニック)アドバンスSJJ型情報モジュラCAT6Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型セラミックホワイト規格CAT6
電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイトタイプ埋込型規格CAT5E
情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型) Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格CAT5e
アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5E Panasonic(パナソニック)アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5EPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型セラミックホワイト規格CAT5E
パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック)パーソナル冷蔵庫(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
欠品中
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック)パーソナル冷蔵庫(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。)。2021年省エネ基準達成率 114%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):271kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。・冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
情報モジュラジャック(CAT6)スター型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)スター型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
極数8極8心
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすPPモジュール NRシリーズ Panasonic(パナソニック)ぐっとすPPモジュール NRシリーズPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):100●長さ(mm):117●高さ(mm):86●コード番号:158-7687アズワン品番67-9192-39
ぐっとす情報モジュラジャック(ブラック) Panasonic(パナソニック)ぐっとす情報モジュラジャック(ブラック)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT5
CAT6キャップ Panasonic(パナソニック)CAT6キャップPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
5日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)キャップポリカーボネート(ブルー)
ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シリーズCAt.6
CAT5Eキャップ Panasonic(パナソニック)CAT5EキャップPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
4日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー)キャップポリカーボネート(グリーン)
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6
ぐっとすシリーズ インチキャビネットラック用トラフ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ インチキャビネットラック用トラフPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SPCC(t=1.6)
関連キーワード
...