カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(19)
  • ニッセイ(13)
  • 三木プーリ(12)
  • イマオコーポレーション(7)
  • スバル(6)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • 東日製作所(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンドビック(2)
  • ホンダ(2)
  • KMT(2)
  • SK11(2)
  • シヤチハタ(1)
  • SOFT99(1)
  • 長野計器(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-281」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
92日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他質量(kg)0.8取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:85電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)98電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDダウンライト 60~250形 Φ85 埋込高98mm 広角タイプ 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 Φ85 埋込高98mm 広角タイプ 本体Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15LED250形~LED60形材質(枠)アルミダイカスト色(本体)ホワイト艶消しLED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)85取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)98LED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi Panasonic(パナソニック)16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGiPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
16ポート L2スイッチングハブ(Giga対応) Switch-M16eG Panasonic(パナソニック)16ポート L2スイッチングハブ(Giga対応) Switch-M16eGPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
オールギガ16ポート。SFP2ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。ファンレス設計。
高容量 24時間式ソーラーTS 1回路 Panasonic(パナソニック)高容量 24時間式ソーラーTS 1回路Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様1回路型(高容量15A仕様)寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズPanasonic(パナソニック)
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ