空調・電設資材 (560) 建築金物 (47) 電気材料 (42) 家電 (17) 建材・エクステリア (14) 制御機器 (10) バッテリー・電装 (8) 溶接用品 (6) パソコン/周辺機器 (3) 安全用品 (2) 電動工具 (2) 厨房用品 (1) 日用品 (1) 照明 (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) トラック輸送・安全用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様 成端方式:圧接接続 トラスコ品番 799-9682 材質 ポリカーボネート 色 サテングレー 極数 8極8心 使用温度範囲(℃) -10~+40
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。
消費電力量を低減して新登場。
消費電力量がさらに低減。
業界トップクラスの静音性。
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様 製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン 寸法(mm) 据付必要奥行:596 質量(kg) 18 色 オフホワイト 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×496×695 年間消費電力量(kWh/年) 177(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%) 100 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 75(食品収納スペースの目安:54)
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
電球の種類 蛍光灯 種別 86形 口金 RX17d 定格ランプ電力(W) 84 寸法(ガラス管径×長さ)(mm) 25.5×2367 質量(g) 350 定格ランプ電流(A) 0.395 定格寿命(時間) 12000
アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW Panasonic(パナソニック) 当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
色 セラミックホワイト タイプ 「LAN」表示付 規格 CAT5E
モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕 トラスコ品番 799-9402 定格電流(A) -
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線 性能 TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 色 ブラック 極数 8極8心 使用温度範囲(℃) -10~40 方式 圧接接続(IDC) 耐熱性 70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500VDC) 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 入出力抵抗 200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 耐電圧(V) (コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 挿抜回数 750回(適合モジュラプラグの挿抜)
パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
極数 8極8心 伝送規格 TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500VDC) 耐電圧(V) (コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 入出力抵抗 200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 挿抜回数 750回(適合モジュラプラグの挿抜) 耐熱性 70℃(7時間) 使用場所 住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃) -10~40 適合電線 LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6 適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間 購入日より1年間
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック) 欠品中
材質 ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト) タイプ 成端方式:圧接接続(IDC) 極数 8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性 70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ) コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃) ‐10~+40 電流容量(A) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力抵抗 200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格 ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V) コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数 適合モジュラプラグの挿抜:750回
パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。)。2021年省エネ基準達成率 114%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):271kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。・冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
タイプ 成端方式:圧接接続(IDC) 極数 8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性 70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ) コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃) ‐10~+40 電流容量(A) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力抵抗 200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格 ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V) コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数 適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすPPモジュール NRシリーズ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ●幅(mm):100●長さ(mm):117●高さ(mm):86●コード番号:158-7687 アズワン品番 67-9192-39
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色 ホワイト 型 埋込型 極数 8極8心 規格 CAT6 表示 「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色 ホワイト 型 埋込型 極数 8極8心 規格 CAT5 表示 「LAN」表示付
CAT6キャップ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合 NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー) キャップ ポリカーボネート(ブルー)
CAT5Eキャップ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合 NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー) キャップ ポリカーボネート(グリーン)