適合機種WX-CT200
1箱
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
自動ディスプレイ調整アップグレードキット。
1個
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類ETC本体取付けキット
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1台
¥4,898
税込¥5,388
91日以内出荷
セット内容取出します(フィルター付)×1個、戻します×1個
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
1台
¥3,198
税込¥3,518
91日以内出荷
1台
¥3,398
税込¥3,738
91日以内出荷
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1台
¥3,198
税込¥3,518
91日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品PM4H-Aシリーズ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
剃る、整えるの1台2役のマユシェーバーキットです。電池式です。(単4形アルカリ乾電池×1本使用)。簡単にキレイなマユの形づくりができる小幅の刃&マユコームです。簡単にマユの長さを整えられます。コームは4段階から長さが選べ、簡単にマユの長さを整えることができます。マユのキワまで簡単に整えられる小幅の刃を採用し、形そろえがキレイになります。軽量・コンパクトな「スティックデザイン」です。高さ14.0cmのスタイリッシュ&コンパクトデザインです。携帯にも便利です。使いやすく便利な乾電池式。使いやすくて携帯に便利な乾電池式です。オフィスや旅先などで、気になるときにサッとお手入れができます。単4形アルカリ乾電池(別売)1本で約1ヶ月間使用可能です。(週2回、1回約5分間使用の場合)
仕様【マユコーム】A/6mm、8mm、B/2mm、4mm
付属品マユコーム(A、B),掃除用ブラシ
質量(g)20(マユコーム含まず・乾電池含まず)
電源DC1.5V(アルカリ単4乾電池1個)
連続使用時間40分間
別売付属品替刃/ES9256
コード【POS】4549077132741
電池アルカリ乾電池別(単4×1個)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.0×1.6×1.4(マユコーム含まず)
アズワン品番69-6002-57
1個
¥2,868
税込¥3,155
7日以内出荷
剃る、整えるの1台2役のマユシェーバーキットです。電池式です。(単4形アルカリ乾電池×1本使用)。簡単にキレイなマユの形づくりができる小幅の刃&マユコームです。簡単にマユの長さを整えられます。コームは4段階から長さが選べ、簡単にマユの長さを整えることができます。マユのキワまで簡単に整えられる小幅の刃を採用し、形そろえがキレイになります。軽量・コンパクトな「スティックデザイン」です。高さ14.0cmのスタイリッシュ&コンパクトデザインです。携帯にも便利です。使いやすく便利な乾電池式。使いやすくて携帯に便利な乾電池式です。オフィスや旅先などで、気になるときにサッとお手入れができます。単4形アルカリ乾電池(別売)1本で約1ヶ月間使用可能です。(週2回、1回約5分間使用の場合)
仕様【マユコーム】A/6mm、8mm、B/2mm、4mm
付属品マユコーム(A、B),掃除用ブラシ
質量(g)20(マユコーム含まず・乾電池含まず)
電源DC1.5V(アルカリ単4乾電池1個)
連続使用時間40分間
別売付属品替刃/ES9256
コード【POS】4549077132727
電池アルカリ乾電池別(単4×1個)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.0×1.6×1.4(マユコーム含まず)
アズワン品番69-6002-56
1個
¥2,868
税込¥3,155
7日以内出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4
セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1
質量(kg)アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8
適合マスト径(Φmm)25~49
コンバーター総合利得(dB)53(標準)
出力周波数コンバータ:1032~3224MHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×70.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ370
質量(kg)1
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
型式BBWA-30
種類サーキットブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-30C
種類サーキットブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
型式BBWA-60
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA
入数1台
引外し方式電磁式
型式BBWA-30C
種類サーキットブレーカ
規格JIS協約形
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
型式BBWA-50C
種類サーキットブレーカ
規格JIS協約形
フレーム50AF
入数1台
型式BBWA-60S
種類サーキットブレーカ
規格JIS協約形
フレーム60AF
定格電流(A)60
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
関連キーワード
1
2
次へ