ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 4.8 寸法(mm) 4.8×3.3×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 3.3 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 100nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 抑制クラス X 最大動作温度(℃) 125
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 33nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 1.2nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最小動作温度(℃) -55
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 6.8nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 33nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 3.3nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最小動作温度(℃) -55
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,27nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×1.5 高さ(mm) 1.5 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 27nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,5.6nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 5.6nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×1.1 高さ(mm) 1.1 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 10nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 抑制クラス X 最大動作温度(℃) 125
Panasonic PPSフィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2% Panasonic(パナソニック) ¥ 65,980税込 ¥ 72,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 1.2nF RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 0805 (2012M)
フィルムコンデンサ 50V dc 5.6nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:5.6nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7123-42
フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:27nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.5mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.5mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7159-39
フィルムコンデンサ 50V dc 33nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。用途パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは
仕様 ●静電容量:33nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7160-43
フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7160-89
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7016-24
10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
付属品 取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2 質量(kg) 2.5 形式 2ウェイバスレフ形 使用温度範囲(℃) -10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 167×225×149 仕上 【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色) 周波数 80 Hz~20 kHz(-20 dB) 入力インピーダンス 【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω 入力端子 コネクター式端子台(4極) 音圧レベル(dB) 86(1 m / 1 W) スピーカー 低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター 定格入力(W) (ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7 適合金具 WT-Q01、WT-Q02 許容入力(W) 【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 13 寸法(mm) 13×8.7×22.4 高さ(mm) 22.4 奥行(mm) 8.7 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 470nF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.6 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 18.5 寸法(mm) 5.3×12.5×18.5 高さ(mm) 12.5 奥行(mm) 5.3 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 470nF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm) 0.6 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 12 寸法(mm) 5.5×10.5×12 高さ(mm) 10.5 奥行(mm) 5.5 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 220nF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm) 0.6 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 12 寸法(mm) 6.5×12×12 高さ(mm) 12 奥行(mm) 6.5 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 330nF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 10.3 寸法(mm) 6×10.8×10.3 高さ(mm) 10.8 奥行(mm) 6 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 150nF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm) 0.6 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 10.3 寸法(mm) 4.5×7.5×10.3 高さ(mm) 7.5 奥行(mm) 4.5 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 47nF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm) 0.6 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 7.5
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 279,800税込 ¥ 307,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2、特殊レベル30 kVSMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズパナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。用途このバ
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50V アズワン品番 65-7053-75
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC61000-4-2、特殊レベル30kVSMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズパナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途このバリスタは、ESD抑制に適しています。
仕様 ●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50V アズワン品番 65-7054-37
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV. SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ. パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。. フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電. 用途. このバリスタは、ESD抑制に適しています。 材質 金属 長さ(mm) 1.6 厚さ(mm) 1.25 奥行(mm) 0.8 シリーズ EZJS 静電容量 1.8nF RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) 最大定格電圧(V) 直流:30 バリスタ電圧(V) 50 最大サージ電流(A) 25
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 10.3 寸法(mm) 5.8×8.4×10.3 高さ(mm) 8.4 奥行(mm) 5.8 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE(F) 許容差 ±5% 静電容量 100nF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 13 寸法(mm) 13×5.6×19.2 高さ(mm) 19.2 奥行(mm) 5.6 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 150nF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,33nF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 10.3 寸法(mm) 4.5×7.5×10.3 高さ(mm) 7.5 奥行(mm) 4.5 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE(F) 許容差 ±5% 静電容量 33nF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm) 0.6 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,150nF,±10% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 17.5 寸法(mm) 17.5×6×13 高さ(mm) 13 奥行(mm) 6 電圧(V) 275ac シリーズ ECQUA 許容差 ±10% 静電容量 150nF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。 リード線径(Φmm) 0.6 実装タイプ スルーホール 抑制クラス X2 リード間隔(mm) 15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,68nF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 6 寸法(mm) 6×4.1×3.2 高さ(mm) 3.2 奥行(mm) 4.1 電圧(V) 250dc シリーズ ECWU(V16) 許容差 ±5% 静電容量 68nF 温度特性 ポリエチレンナフタレート RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。 実装タイプ 表面実装 最大動作温度(℃) 85
フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様 ●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:6mm●高さ:10.8mm●寸法:6 x 10.8 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7162-09
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様 ●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.5mm●高さ:12mm●寸法:6.5 x 12 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番 65-6936-98
フィルムコンデンサ 250V dc 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様 ●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:5.3mm●高さ:12.5mm●寸法:5.3 x 12.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7162-11
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様 ●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7062-99
フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様 ●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7129-68
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番 65-6982-38