仕様IEC60115-8 JIS C5201-8 EIAJ RC-2134B. 1210型耐サージ抵抗器、ERJ14シリーズ - 1 %. パナソニックERJ14シリーズの厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅に関する許容差の要件が厳しく、定格電力は62.5 mW @ +70 ℃となっています。 これらのサージ防止抵抗器は、3層電極とメタルグレーズの厚膜素子で構成されています。. 特長. 軽量及びコンパクト 標準的な金属皮膜抵抗器より優れた耐ESDサージ特性 高い信頼性 フロー/リフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)0.5
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
長さ(mm)34.5
厚さ(mm)4.6
寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量25nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)36
エネルギー(J)5.2
最大定格電圧(V)AC:11、直流:14
バリスタ電圧(V)18
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5.3
寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量5.5nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)135
最大定格電圧(V)AC:40、直流:65
バリスタ電圧(V)68
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)4.9
寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量7nF
制限電圧(V)77
最大定格電圧(V)AC:25、直流:31
バリスタ電圧(V)39
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)4.7
寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量3.2nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)165
最大定格電圧(V)AC:60、直流:85
バリスタ電圧(V)100
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5
寸法(mm)15.5(Dia.)×5
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量6.75nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)93
最大定格電圧(V)AC:30、直流:38
バリスタ電圧(V)47
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥599
税込¥659
当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:36V●クランプ電流:20A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:3000A●静電容量:40nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-7207-31
1袋(2個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.6J●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm
アズワン品番65-7006-05
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.1
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:20
シリーズV
静電容量40nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)36
最大定格電圧(V)AC:11、直流:14
バリスタ電圧(V)18
最大サージ電流(A)3000
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
長さ(mm)30
厚さ(mm)4.5
寸法(mm)7(Dia.)×4.5
直径(Φmm)7
電流(A)クランプ:1
シリーズV
静電容量1.6nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)40
エネルギー(J)0.6
最大定格電圧(V)AC:11、直流:14
バリスタ電圧(V)18
最大サージ電流(A)250
リード間隔(mm)5
1袋(10個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
材質ZNR
長さ(mm)31.5
厚さ(mm)4.5
寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5
直径(Φmm)8.5
電流(A)クランプ:2.5
シリーズV
静電容量3.8nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)36
最大定格電圧(V)AC:11、直流:14
バリスタ電圧(V)18
最大サージ電流(A)500
リード間隔(mm)5
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:220nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:7.5mm●高さ:14mm●寸法:17.5 x 7.5 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-6920-97
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-7208-80
1袋(10個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:6.3mm●高さ:14mm●寸法:6.3 x 14 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7061-87
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ4 mmリード。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 干渉サプレッサの用途に最適 4 mmの長さに切り取られたリード
仕様●静電容量:220nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:7.5mm●高さ:14mm●寸法:17.5 x 7.5 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7179-65
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.6nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.6mm●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-7209-02
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
関連キーワード