カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(2)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日動工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nf204」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 2.2MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF2204V
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)2.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2004V
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55