カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
  • 制御機器(116)
  • バイク純正部品(72)
  • メカニカル部品(47)
  • 自動車純正部品(34)
  • 切削工具(32)
  • 機構部品(29)
  • 物流用品(28)
  • 測定用品(19)
  • オフィス家具(13)
  • 作業服(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 日用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n204」の検索結果

関連キーワード
753件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 N204W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N204W

    NSK(日本精工)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK名番】N204W寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号204寸法Ew(mm)40基本定格荷重Cor(N)12700基本定格荷重Cr(N)15400寸法r1(最小)(mm)0.6
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥6,930~税込¥7,623~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSHNシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
  • USL-PTFE逆流防止バルブⅡ型 00N-204シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFE逆流防止バルブⅡ型 00N-204シリーズ

    ユニバーサル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    14日以内出荷から21日以内出荷
    バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
    材質フッ素樹脂PTFE
  • ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス

    石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
  • ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTENシリーズ

    TDKラムダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ブロック端子 汎用三相、低背
    ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(33件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • 防寒ブルゾン 表地綿100 モノタロウ
    グレー
    ブルー

    防寒ブルゾン 表地綿100

    モノタロウ
    ¥4,098税込¥4,508
    1着
    当日出荷
    ●首回りには着脱可能なボア襟が付いています。 ●手首部2段階ボタン調整可能 ●両脇ポケットはデザイン性を重視し、中身の収納物がでにくい逆玉ポケットを採用。ボタンなどを外すことなく容易に手を入れやすい構造になっています。 ●胸ポケット付き、簡単に開け閉めできるようになっています。 ●左袖上部に深さ約13センチのペンやカッターなどを差し込めるポケット付き。 ●内側にポケット付き、収納便利。
    用途建設・土木現場、測量作業(野帳対応を活かせる)、屋外での警備・交通誘導、物流倉庫や駐車場の屋外作業、冬季の設備点検など。混率(%)表地:綿100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、ボア:ポリエステル100生地ツイル(表生地)
  • ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口

    宇佐美工業(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口仕上アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSANシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
  • サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    当日出荷
  • フローチューン ぺんてる(アストラム)

    フローチューン

    ぺんてる(アストラム)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    ふわっと書ける 新・筆記感 その書きごこち、浮遊感。
    用途摩擦レスボールペンを、しなやかに自分らしい表現を求めるすべての人へ。入数(本)1
  • フェルト サンフェルト

    フェルト

    サンフェルト
    ¥569~税込¥626~
    1袋(5枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質毛60%・レーヨン40%厚さ(mm)1
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
    色ブラック
  • 弁慶なごみ アールジェイ

    弁慶なごみ

    アールジェイ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
    用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分
  • フラットニットファスナー YKK

    フラットニットファスナー

    YKK(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
  • PN204・PN204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN204・PN204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,695~税込¥2,965~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    他の部品と自由に組み合せ
    仕様-形状片方ボス
  • プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業

    プロ200 剪定鋏

    ニシガキ工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
    用途果樹、植木剪定用(剪定全般)仕様ガード付、ハードクロムメッキ全長(mm)200質量(g)約205刃長(mm)60使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
  • 糸切はさみ サンコッコー

    糸切はさみ

    サンコッコー
    ¥699税込¥769
    1丁(1本)
    当日出荷
    糸の始末に便利な糸切りはさみ。刃が逆にならない特殊構造の糸切りはさみ。
    材質ステンレス寸法(mm)105
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • ドアハンガー用複車 ダイケン

    ドアハンガー用複車

    ダイケン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
    用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
  • デオラフレッシュ・スーパーつめかえ用 ニトムズ

    デオラフレッシュ・スーパーつめかえ用

    ニトムズ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個(400mL)
    当日出荷
    洗剤だけでは取れないニオイに効きます。 部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。 天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません) 洗剤と一緒にご使用ください。
    用途洗濯ものの消臭・除菌にトラスコ品番793-1026材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス形状液体容量(mL)400質量(g)415タイプ強力消臭商品タイプ詰め替え繰り返し・詰め替え対応
  • クッキングペーパー(シート) EBM(江部松商事)

    クッキングペーパー(シート)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1セット(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質両面シリコン加工耐油紙幅(cm)50長さ(cm)35機能耐油、耐熱、剥離性耐熱温度(℃)180
  • 飾り蛇口 Nシリーズ  ウエッジクロス   クロームメッキ仕上 ニッコーエクステリア

    飾り蛇口 Nシリーズ ウエッジクロス クロームメッキ仕上

    ニッコーエクステリア
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • クリーンサンディングパッド 3M(スリーエム)

    クリーンサンディングパッド

    3M(スリーエム)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    オービタルエアサンダー20431用のパッドです。
    トラスコ品番836-3358質量(g)70ペーパー寸法(mm)75×1002018年トラスコ掲載ページ5 0514
  • 円筒ころ軸受 N200番台 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 N200番台

    NACHI(不二越)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼