カテゴリ
- オフィス家具(9)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

単列円筒ころ軸受 N204W
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK名番】N204W寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号204寸法Ew(mm)40基本定格荷重Cor(N)12700基本定格荷重Cr(N)15400寸法r1(最小)(mm)0.6
ドアハンガー用複車
ダイケン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼






N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥6,012~税込¥6,613~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 204 A スクリュー マウント
ROHM¥749,800税込¥824,7801箱(12個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 204 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●実装タイプ: スクリュー マウント●最大パワー消費: 1360 W●動作温度 Max: +150 ℃ ●動作温度 Min: -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2000用 机上H450 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥57,980税込¥63,7781台23日以内出荷幅(mm)1998質量(kg)6.8高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2000用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥49,980税込¥54,9781台23日以内出荷幅(mm)1998質量(kg)6.8高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル両面タイプ用 H430 W2000用 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥56,980税込¥62,6781枚23日以内出荷から25日以内出荷サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H430 W2000用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥66,980税込¥73,6781枚25日以内出荷幅(mm)2000高さ(mm)430奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)片面タイプ用 H430 W2000用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥81,980税込¥90,1781枚25日以内出荷幅(mm)2000質量(kg)9.7高さ(mm)430奥行(mm)30色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル両面タイプ用 H430 W2000用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥66,980税込¥73,6781枚25日以内出荷幅(mm)2000高さ(mm)430奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H430 W2000用 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥81,980税込¥90,1781枚25日以内出荷幅(mm)2000質量(kg)9.9高さ(mm)430奥行(mm)30色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら