「nnlk42523」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK42533 長さ(mm)1250 幅(mm)230 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型 ランプの種類LED
1台
1,498 税込1,648
32日以内出荷

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 40 高さ(mm)50 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体鋼板(白色粉体塗装) 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応
1セット
23,980 税込26,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)