カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「nnwk21151」の検索結果

iD1600 iスタイル 防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
iD800 iスタイル 防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83