カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(180)
  • YAGEO(169)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
  • 黒田精工(36)
  • NTN(エヌティーエヌ)(29)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • TDK(22)
  • VISHAY(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • 富士インパルス(7)
  • SIEMENS(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • CKD(6)
  • 象印マホービン(6)
  • ホンダ(6)
  • SONY(ソニー)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • マイゾックス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-5」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
  • フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
  • 食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    その他設置工事必要付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
  • 埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回路方式B(片切)トラスコ品番763-2339ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
  • フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    回路方式片切仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC結線方式片切
  • 埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷
    回路方式片切トラスコ品番763-2321ミルキーホワイト質量(g)89タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
  • TOUGHBOOKFZ-55用スタイラスペン Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOKFZ-55用スタイラスペン

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    FZ-55用スタイラスペン。
    商品タイプ本体
  • フルカラー埋込ダブルスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルスイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    1つのプレートに2個の片切スイッチを搭載したダブルスイッチ。照明や換気扇などそれぞれ独立して操作できます。プレート付きでそのまま施工可能。フルカラーシリーズで意匠を統一できます。
    寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)76シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ種類ダブルスイッチB(片切)
  • フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    フルカラーシリーズ埋込ダブルスイッチB(片切)、ほたる機能付きで暗闇でもスイッチの場所が確認しやすくなっています。
    寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)110シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ数2
  • フルカラー埋込スイッチB(モダンプレート付き) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチB(モダンプレート付き)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    照明のON/OFF用片切スイッチです。モダンプレート付きなので別途プレートを手配する必要がありません。既存のフルカラーシリーズと意匠を統一できます。
    寸法(mm)180×90×33(個装サイズ)ミルキーホワイト質量(g)51シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK