カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
  • 黒田精工(36)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • TDK(19)
  • NEC(10)
  • PROST's(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • CKD(6)
  • NSK(日本精工)(4)
  • 象印マホービン(4)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 室本鉄工(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • Victor(3)
  • VAN DAMME(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
その他設置工事必要付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるダブルスイッチBPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
回路方式片切仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC結線方式片切
埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2321ミルキーホワイト質量(g)89タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回路方式B(片切)トラスコ品番763-2339ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
TOUGHBOOKFZ-55用スタイラスペン Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-55用スタイラスペンPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
92日以内出荷
FZ-55用スタイラスペン。
商品タイプ本体