Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
フルカラーシリーズ埋込ダブルスイッチB(片切)、ほたる機能付きで暗闇でもスイッチの場所が確認しやすくなっています。
寸法(mm)
180×90×45
色
ミルキーホワイト
質量(g)
110
シリーズ
フルカラー
定格
15A・300V
スイッチ数
2
内容量
1箱(5個)
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82012169
WNP5251MWP05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意