カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(6)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(746)
  • (109)
  • 黒田精工(88)
  • 東芝(65)
  • Texas Instruments(52)
  • DiodesZetex(47)
  • タンガロイ(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • onsemi(41)
  • nexperia(33)
  • シグマ光機(31)
  • カツイチ(31)
  • 日野自動車(30)
  • VISHAY(29)
  • TRUSCO(25)
  • イトーキ(23)
  • 三菱電機(21)
  • BROADCOM(20)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns5」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
  • SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠定格10A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合回路方式常開形(a接点)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
    定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
  • カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック)

    カオス ハイブリッド車 (補機)用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
    定格電圧(V)12箱高(mm)202
  • SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路E(4路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット Panasonic(パナソニック)

    埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
    適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
  • SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5回路C(3路)(0.5A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    マットホワイトタイプ埋込ボリュームコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    マットブラックタイプ埋込ボリュームコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    種別ピクトグラム表記マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応