「om-300」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)約17
出力光ファイバ:-7.1~-1.0dBm
感度受光感度(最小):-11.1dBm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く)
最大消費電力(W)1
波長(nm)光波長:850
保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)
動作温度(℃)0~60
保管温度範囲(℃)-40~85
伝送距離400m(OM4 MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、300m(OM3 MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、82m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、66m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、33m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、26m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
関連キーワード