ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120
付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)126
幅(mm)46
高さ(mm)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
定格容量7A
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用
仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%
消費電力(W)4.7
センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで
入力電流(A)0.08(100V)
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
仕様接続機器台数:1台
長さ(mm)214
幅(mm)65
質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色黒
種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式配線ダクト取付型
電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)100
機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ32
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用
仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)126
消費電力(W)15
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.25(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2
入力電流(A)100V時:0.142
高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)
幅(Φmm)70
光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)
調光の可否非調光
全光束(Lm)845
エネルギー消費効率(Lm/W)103
Ra90
質量(kg)0.098
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)0.096
高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)5
全光束(Lm)531
光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)
色温度(K)2700
幅(Φmm)70
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
入力電流(A)100V時:0.087
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra90
調光の可否非調光
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
仕様接続機器台数:1台
長さ(mm)214
幅(mm)65
質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色白
種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式配線ダクト取付型
電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)100
機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ32
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
使用周囲温度(℃)-10~+40
電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30
RoHS指令(10物質対応)対応
登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個
最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。
マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160
質量(kg)1.9
感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性120Hz~10000Hz
出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-32 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
スイッチONを光ってお知らせできます。
差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付
トラスコ品番762-2775
色ホワイト
質量(g)283
スイッチ一括・個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用
高さ(mm)(回転用ツメを除く)61
質量(g)0.115
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
24時間式で、1日ON/OFFが1セット設定できます。
種別デジタル 24時間 TB201KP
アズワン品番1-2015-01
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
TB47シリーズ。週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
形状ボックス型
質量(g)200
電流(A)1
定格電圧(V)AC100~220
本体寸法(mm)110×90×34
抵抗負荷1500Wまで
回路構成同一回路(有電圧出力)
動作周期週間式
停電補償10年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)120
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式熱式(定温式特種65℃)
警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り
質量(g)約134
電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC
動作方式24時間繰り返し動作
回路方式半導体制御方式
タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
換気扇を設定した時間で1日1回のON-OFF運転します。
停電補償時間1時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量定格電流2A、起動電流3A
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149
カバープラスチック
質量(kg)0.6
取付直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)43
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
入力電流(A)0.1
入数1台
明るさ60形電球1灯器具相当
特性ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)10
デザインCasual
演色指数(Ra)83
調光の可否不可(ON/OFF型)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット内蔵
調色の可否不可
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
定格電圧(V)100
機能スイッチスペース付
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス1コ用スイッチボックス
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
RoHS指令(10物質対応)対応
あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用
付属品換気扇負荷用端子台付
形状高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能
負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)0.1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)2.4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格入力(VA)320
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149
カバープラスチック
質量(kg)0.6
取付直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)43
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
入力電流(A)0.13
入数1台
明るさ100形電球1灯器具相当
特性ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)10
デザインCasual
演色指数(Ra)83
調光の可否不可(ON/OFF型)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット内蔵
調色の可否不可
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格入力(VA)320
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインCasual
グリーン購入法適合
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
~10W用
スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ