カテゴリ

  • 制御機器(578)
  • 空調・電設資材(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 電気材料(25)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 家電(10)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(39)
  • SMC(1,540)
  • MAZDA(マツダ)(1,230)
  • ニッサン(1,075)
  • YAMAHA(ヤマハ)(958)
  • ホンダ(905)
  • NAKANO(502)
  • オカムラ(岡村製作所)(382)
  • CKD(377)
  • エスコ(367)
  • RS PRO(250)
  • 三菱電機(237)
  • ERECTA(エレクター)(228)
  • 三木プーリ(226)
  • TRUSCO(224)
  • MIYOSHI(小西製作所)(207)
  • SKF(日本エスケイエフ)(196)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(186)
  • サカエ(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-6」の検索結果

701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイド21簡易耐火コンセントP 6コ用 Panasonic(パナソニック)ワイド21簡易耐火コンセントP 6コ用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
チョコ
アドバンス簡易耐火コンセントP6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンス簡易耐火コンセントP6コ用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
SO-STYLEエクストラメタルP6コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP6コ用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質メタルプレート形状2連6コ用シルバー
アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLEエクストラメタルP6コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP6コ用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質メタルプレート形状2連6コ用ゴールド
アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
FC腰高ワンタッチモダンP6コ用W Panasonic(パナソニック)FC腰高ワンタッチモダンP6コ用WPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ミルキーホワイト
ZUEP1219内CR1YZAD1038用リレーソケットP6B04P Panasonic(パナソニック)ZUEP1219内CR1YZAD1038用リレーソケットP6B04PPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
5日以内出荷
たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)たて継手(S30)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種類たて継手サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
ハンガー 6P用 Panasonic(パナソニック)ハンガー 6P用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい S30 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
長さ(mm)120
カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK Panasonic(パナソニック)カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINKPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カーバッテリーの寿命を判断従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。
質量(g)約20(リード線、両面テープ含む)外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く)電流(mA)約2(エンジン停止中)リード線長さ(mm)約250(端子含む)
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
エルボ(S30) Panasonic(パナソニック)エルボ(S30)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
種類エルボサイズS30(105°)適合サイズ(たてとい)S30曲り角度105
道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)4000
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
マルチエルボ(S30) Panasonic(パナソニック)マルチエルボ(S30)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボサイズS30(100°~135°)適合サイズ(たてとい)S30曲り角度100~135°
角丸継手(S30) Panasonic(パナソニック)角丸継手(S30)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合サイズ(たてとい)S30×60サイズS30X60
軒樋 Panasonic(パナソニック)軒樋Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。 豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。 勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。 水勾配なしでも排水スムーズ。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
長さ(mm)3600サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
S30 エルボ92° Panasonic(パナソニック)S30 エルボ92°Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
くるくる継手(S30) Panasonic(パナソニック)くるくる継手(S30)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合サイズ(たてとい)S30サイズS30
フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック)プロリニアバリカンPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
電源充電・交流式使用時間(分)(コードレス式時)約50充電時間(時間)約1
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
たてとい S30 たてとい カット物 Panasonic(パナソニック)たてとい S30 たてとい カット物Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
角形状のたてとい。
適合S30長さ(mm)1350
インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用(端子台内蔵) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用(端子台内蔵)Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、コンセントは別売です。EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。
取付可能対象(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約9.4シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1350
フレキチューブ150(10m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(10m)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
たてとい くるくるエルボ Panasonic(パナソニック)たてとい くるくるエルボPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
分類たて系列部材
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)地上高さ(mm)1350
N型集水器 Panasonic(パナソニック)N型集水器Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
パイプ吊具WP Panasonic(パナソニック)パイプ吊具WPPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1組(2本)
3日以内出荷
S30 角丸エルボ Panasonic(パナソニック)S30 角丸エルボPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5ブラック設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)地上高さ(mm)1350
S30 ハイトイ水下エルボ Panasonic(パナソニック)S30 ハイトイ水下エルボPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
角集水器 Panasonic(パナソニック)角集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1箱(6個)
6日以内出荷
仕様内・外共用サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様内・外共用サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
...