「p-8」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様パッチン式
サイズS30
適合サイズ(mm)たてといS30型
分類パッチン控
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合品番AQA211VL、AQA411VL、AQA611VL
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
約20mmまで排水高さを下げることが可能です
色ライトグレー
関連資料(0.96MB)
グリーン購入法適合
適合塩ビ管VU/VP75
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
約20mmまで排水高さを下げることが可能です
色ライトグレー
関連資料(0.96MB)
グリーン購入法適合
適合塩ビ管VU/VP75
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
サイズS30
仕様パッチン式
分類パッチン控
パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm
適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
1台
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
電源充電・交流式
使用時間(分)(コードレス式時)約50
充電時間(時間)約1
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
寸法(mm)6.3(Dia)×6
高さ(mm)6
電圧(V)6.3dc
シリーズSEP
許容差±20%
静電容量82μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)45
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
色オークグレー
サイズ(たてとい)S30
適合サイズ(たてとい)S30
1箱(10個)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付
質量(kg)2.7
定格入力電圧(V)100
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1台
¥2,398
税込¥2,638
22日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格UL/C-UL、CE
I/O点数16点入力16点出力
仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
長さ(mm)6.9
寸法(mm)8(Dia)×6.9
電圧(V)16dc
シリーズSVP
許容差±20%
静電容量82μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)40
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)3.2
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
パッチン式の雨樋固定具です。
サイズS30
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
32日以内出荷
色セイルホワイト
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格UL/C-UL、CE
仕様子局として制御。最大32点までの増設が可能です。(操作電圧DC24V)
色オークグレー
サイズ(たてとい)S30
適合サイズ(たてとい)S30
色オークグレー
サイズ(たてとい)S30
適合サイズ(たてとい)S30
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します
仕様スイッチング容量:96Gbps、パケット転送能力:71.4Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ
質量(g)3100
消費電力(W)最小/最大:17.2/171
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:8、100/1000/10GBASE-T:2、PoE給電ポート:8、SFP+拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×250
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)147
設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7104J-G,7104J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
屋内用としても使用できます。
用途屋外用
種別アロー盤 引込開閉器盤
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
仕様●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材
アズワン品番65-7176-06
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材
アズワン品番65-7171-69
1個
¥629
税込¥692
欠品中
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材
アズワン品番65-7175-97
1セット(250個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材
アズワン品番65-7171-65
1セット(250個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ