制御機器 (97) 電気材料 (9) 空調・電設資材 (3) 安全用品 (2) 厨房用品 (1) メカニカル部品 (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m) 30 色 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格 4P・600V・90A 質量(kg) 42.6 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体) 鋼(28mm2) 耐熱温度(℃) 75
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(50個)
当日出荷 から 92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
Dポール用 アンカーフレーム Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途 DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用 材質 溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき 寸法(mm) 310×232×300 質量(kg) 約3.4 仕上 SGメッキ 設置方法 土中埋設 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.23MB)
Dポール フラットタイプ用 根かせプレート Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
取付可能対象 【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B 種別 Dポール フラットタイプ用 根かせプレート 材質 アルミ 質量(kg) 0.5 色 シルバー 入数(個) 1
Dポール用 根かせプレート Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
種別 Dポール用 根かせプレート 材質 アルミ 質量(kg) 0.5 色 シルバー 入数(個) 1
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体 Panasonic(パナソニック) ¥ 85,980~税込 ¥ 94,578~
1巻(20m)ほか
8日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース) 硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 シース色 オレンジ(危険色) 材質(導体) 銅(8mm2 )+銅(20mm2 ) グリーン購入法 適合
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ 適合 MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
長波・GPS受信ユニット 防雨型 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
長波・GPS受信ユニット(防雨型)品番末尾KN(TD9103KNなど)専用品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm) 外形:350×420×129
交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
備考 P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 欠品中
両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。
マイク位置を細かく調整可能。
しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む> 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時) 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプインダクションモータ) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 翌日出荷
スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1 、60Hz:90~1700min-1 )の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類 インダクションモーター 極数 4 定格時間(分) 連続 配線方式 リード線
ジョイナ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途 屋内専用 色 オレンジ(危険色) 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 材質(導体) 銅(28mm2 )
センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 61日以内出荷
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
ハイトロリール張力タイプ90A 本体 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m) 10 材質 導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13 2018年トラスコ掲載ページ 3 0881
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
用途 屋外用 種別 アロー盤 開閉器盤 形 屋根付 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
用途 屋内用 種別 アロー盤 開閉器盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 漏電ブレーカ(ELB 3P)
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
屋内用としても使用できます。
用途 屋外用 種別 アロー盤 引込開閉器盤 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
用途 屋外用 種別 アロー盤 引込開閉器盤 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 60AF/60A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 60AF/60A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 50AF/50A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
ハイトロリール(張力タイプ)90A本体 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別 ハイトロリール<張力タイプ> 質量(kg) 53.6 色 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類 90A 本体 長さ(m) 30 定格 5P600V90A 材質(絶縁体) 絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所 屋内専用 材質(導体) 銅(28mm2 )
800MHz帯PLLインストラクター用ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。
本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。
面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。
防滴ケース採用。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず> 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式