コンセントボックス 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
演出空間用配線機材 コンセントボックス
種別演出空間用配線機材 コンセントボックス色ブラック仕上
パナトラック F型SタップPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
仕様接地2P15A125Vコンセント個数4コ口マグネット裏面マグネット付
住宅用 F型アップコンPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様2P 15A 125V型丸型コンセント個数2コ口
器具ブロックPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。
ハーネス用OA電源タップPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続しますデスク横などに取り付けやすいマグネット付電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます
用途床用配線器具仕様接地 2P15A125V質量(kg)1.1キャブタイヤケーブル(m)3
フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材
用途床用配線器具仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付種別1コ口材質アルミ製型丸型高さ(mm)床仕上げ:41以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ85~90機能電力用パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
インナーコンセントスクエアL 器具ブロックPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアLインナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます
コンセントボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
フロアコンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から7日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P15A125V電圧(V)125アース端子無
扉付埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
種別コンセント形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類扉付埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15プラグ形状平刃
機器用接地15AWコン125V・WPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
種別コンセント色ミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込扉付接地コンセント 送り端子付Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
リーラーコンセントプラグE付抜止Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
抜け止めコンセントプラグE付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から6日以内出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)予約販売
形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15色緑コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-8908-29
露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)Panasonic(パナソニック)当日出荷
色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
ショップライン ジョイナクロスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス2P15A-125V(E付)
ショップライン ジョイナLPanasonic(パナソニック)当日出荷
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用2P15A-125V(E付)
ショップライン ジョイナPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。水平自在。2P15A-125V