ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
OSCONソリッド電解SVPシリーズパナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:740mA アズワン品番 65-7167-15
片サドル Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ジョイントナット厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途 鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様 首振り角度30°、防塵キャップ付 適合 PF管用 種別 パナフレキエース・パナフレキ付属品 色 クリームグレイ 種類 速結アングルコネクタ 規格 JIS C 8412 寸法d(mm) 21.5 呼び 22 寸法D(mm) 41 おねじ外径(mm) 26.5 適合ノックアウト径(Φmm) 27.1 入数(個) 1
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 イルミネーション:なし、末端様式:表面実装 長さ(mm) 4.7 幅(mm) 3.5 寸法(mm) 4.70×3.5 アクチュエータの種類 タクティカル 接点構成 SPST ボタン色 ナチュラル 動作特性 モーメンタリ 特性 タクトスイッチ、EVQP2シリーズ. 高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上 定格電圧(kV) 15dc アクチュエータ長さ(mm) 2.1 コンタクト定格電流(mA) 20@15Vdc 最大動作温度(℃) 85
ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
ころがしエンド(1本止め)ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°釘、防トロキャップ付
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途 PF管とボックスの接続に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース(環境調和型)用付属品 色 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類 速結コネクタ 規格 JIS C 8412 入数(個) 1
エンドカバー45 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
送り用エンド Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°) (立上げ)20 適合 PF管用 付属品 釘、防トロキャップ
PLC FP3SH CPU ユニット Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,220μF,4V dc,4SEP220M Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm) 8(Dia)×7 電圧(V) 4dc シリーズ SEP 許容差 ±20% 静電容量 220μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.5
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途 PF管相互の接続に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース(環境調和型)用付属品 色 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類 速結カップリング 規格 JIS C 8412 入数(個) 1
首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解SVPシリーズパナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番 65-7125-59
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
タクトスイッチ、EVQP2シリーズ高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.1mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.70 x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1708 アズワン品番 65-7839-73
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,22μF,20V dc,20SEP22M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm) 6.3(Dia)×6 電圧(V) 20dc シリーズ SEPC 許容差 ±20% 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 60 リップル電流(A) 1.45 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.5