カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 電気材料(17)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(22)
  • CKD(161)
  • KYOWA(協和製作所)(212)
  • MAZDA(マツダ)(585)
  • RS PRO(178)
  • SMC(4,310)
  • TRUSCO(185)
  • YAMAHA(ヤマハ)(714)
  • アズワン(269)
  • エスコ(126)
  • ニッサン(237)
  • ニッセイ(273)
  • ホンダ(3,329)
  • マキテック(109)
  • 三木プーリ(102)
  • 三菱電機(309)
  • 内外電機(105)
  • 富士変速機(112)
  • 河村電器産業(181)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p50」の検索結果

140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    タイプダブルスイッチB回路方式片切
  • コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
  • コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切
  • コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
  • コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC回路方式片切
  • 空気清浄機集塵フィルター Panasonic(パナソニック)

    空気清浄機集塵フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    欠品中
    アズワン品番65-0340-97
  • コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
  • Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • パイプ吊具 フナ型 Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊具 フナ型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    3日以内出荷
    パイプ吊具(フナ型)
    付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30
  • パイプ吊具 ワン型 Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊具 ワン型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    3日以内出荷
    パイプ吊具(ワン型)
    付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
  • 配管セット 2分・3分 3m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 3m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
  • 配管セット 2分・3分 4m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 4m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35長さ(m)(配管)4締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・mホース長さ(m)(ドレン)4電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
  • 配管セット 2分3分 Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分3分

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(5m)
    3日以内出荷
  • 気調システム フレキチューブ125 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム フレキチューブ125 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    4日以内出荷
    管摩擦損失係数:λ=0.025
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ125×2m
  • 着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック)

    着せ替えデザインパネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂色メタリックグレー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
  • 着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック)

    着せ替えデザインパネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂色シャンパンゴールド外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
  • 熱交換気ユニット カセット式ルーバー Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット カセット式ルーバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品ルーバー枠取付ねじ(6本)材質ルーパー枠・SA側パネル・RA側パネル:亜鉛鋼板[マンセル9YR8.4/0.5(近似値)]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHーG型3P3E50A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E50A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチC(3路)プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチC(3路)プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチB(片切)プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)

    エアコンアクセサリー 配管セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    6日以内出荷から62日以内出荷
    種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB(片切)プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB(片切)プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB(片切)プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ほたる機能付きで暗所で位置確認ができます。
    寸法(mm)180×92×34(個装サイズ)色ホワイト質量(g)108シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
  • コスモワイド21埋込ほたるダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ほたるダブルスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の標準的な埋込ダブルスイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ホタル機能付きで暗所で位置確認ができます。
    寸法(mm)180×92×34色ホワイト質量(g)130シリーズコスモシリーズワイド21定格15A100Vスイッチ種類ダブルスイッチB(片切)
  • コスモワイド21埋込スイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込スイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。
    寸法(mm)180×92×34(個装サイズ)色ホワイト質量(g)108シリーズコスモシリーズワイド21定格15A/300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • コスモワイド21埋込ダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ダブルスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の埋め込み型ダブルスイッチ(片切)。2系統の照明や機器を個別に操作できます。
    寸法(mm)120×70×31色ホワイト質量(g)110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・300Vスイッチ数2
  • SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)

    SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    型式BKWA-50CP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5入数1台
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEETG1H100P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEETG1H100P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×6.2直径(Φmm)8高さ(mm)6.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc寿命1000h静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • 端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷