曜日別特売

熱交換気ユニット カセット式ルーバー

熱交換気ユニット カセット式ルーバー - Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット カセット式ルーバー - Panasonic(パナソニック)
付属品
ルーバー枠取付ねじ(6本)
材質
ルーパー枠・SA側パネル・RA側パネル:亜鉛鋼板[マンセル9YR8.4/0.5(近似値)]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758835FY-RLP5012FY-M35ZB12、FY-M50ZB128974842915
¥68,000
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758896FY-RLP2512FY-M15ZB12、FY-M25ZB126838617779
¥44,000
¥30,980
¥34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする