曜日別特売

コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

コスモワイド21埋込ほたるスイッチB - Panasonic(パナソニック)

コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ほたる機能付きで暗所で位置確認ができます。

寸法(mm)
180×92×34(個装サイズ)
色
ホワイト
質量(g)
108
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A・300V
スイッチ種類
Bスイッチ(片切)
内容量
1箱(5個)
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82012135WTP50511WP05
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする