ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下 材質 ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金 質量(kg) 約0.18 規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格電圧(V) AC100/200専用 端子形状 電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5 定格電流(A) 50 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 使用周囲温度(℃) -10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。) 締付トルク(N・m) 2.0~2.5 周囲湿度(%RH) 45~85 動作時間 (過電圧)0.5秒以内(逆接続可能) 動作電圧 (過電圧)130±5 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動電磁式 耐振動性能 振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2 ×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。 耐衝撃性能 衝撃加速度490m/s2 で各部に異常を生じない。 機械的開閉耐久性 0.4万回 電気的開閉耐久性 6000回 極数・素子数 3P3E 適合圧着端子 14-5 フレーム(AF) 50 耐電圧(V/min) 2000 接続可能電線 撚線(mm2 ) 14
接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック) (12件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 色 ブラック 寸法A(mm) 41.2 寸法B(mm) 53 寸法C(Φmm) 27 適合電線(mm2 ) 2・3.5
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (18件のレビュー) 当日出荷
適合 MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ アズワン品番 64-8907-59
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ 適合 MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 JIS協約形 質量(kg) 0.45 種類 リモコンブレーカ 外形寸法(mm) H96.7×W50×D60(ハンドル含む74) 定格電圧(V) AC100/200、AC240 定格電流(A) 15 励磁方式 瞬時励磁式 形名 CL-50 極数・素子数 2P2E 定格電圧・遮断容量 AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF) 50 操作回路電圧(V) AC100 引外し方式 熱動・電磁式
コンセントボックス Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
ボディシェーバー シェーバーヘッド用 内刃 Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
ボディシェーバー シェーバーヘッド用内刃
適合本体 ER-KA50/ES-ED91-P/ES2005/ES2007/ES2028-A/ES2028-P/ES2037-A/ES204P/ES2211/ES2231P/ES2235P-A/ES2235PP-A/ES2235PP-D/ES2235PP-G/ES269/ES-WD51/ES2027-V/ES2037-R/ES2037-W/ES2067P/ES2261P-K/ES2987/ES-WD93-N/ES-WL40-W/ES-WL50-P/ES2027-A/ES2027-D/ES2049-N/ES2049-S/ES2211P-A/ES2211P-G/ES2261/ER-KA50-K/ES-EY8A-P/ES-ED95-P/ES-ED97-P/ES-EL8A-P/ES-EL8B-P/ES-WD95-P/ES2067-W/ER-GK40-W/ES2047/ES2079 交換目安 約2年 刃の種別 内刃:F-14 アズワン品番 69-6038-16
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg) 17 種類 押ボタン操作(単系統) 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm) 125 取付スペース 【SC取付】なし 主幹容量(A) 3P50A キャビネット幅(mm) 450 キャビネット高さ(mm) 500
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg) 17 種類 外部接点制御 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm) 125 取付スペース 【SC取付】なし 主幹容量(A) 3P50A キャビネット幅(mm) 450 キャビネット高さ(mm) 500
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 形 露出形 タイプ 動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 形 露出形 タイプ 動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途 屋外用 種別 交流集電箱 三相3線式10kW 材質 鋼板製 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途 屋外用 種別 交流集電箱 三相3線式10kW 材質 ステンレス製 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 形 露出形 タイプ 動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 形 露出形 タイプ 動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 種類 押ボタン操作 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm) 125 取付スペース 【SC取付】付 キャビネット幅(mm) 450
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 形 露出形 タイプ 動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 質量(kg) 61 形 露出形 タイプ 動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数 12 キャビネットの奥行(mm) 175 回路スペース 0 適合キャビネット BOD51617VW 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット幅(mm) 500 キャビネット高さ(mm) 1600
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 形 露出形 タイプ 動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 質量(kg) 60 形 露出形 タイプ 動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数 12 入数 1台 回路スペース 0 ブレーカ実装数 2P2E:2 適合キャビネット BOD51617VW 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット寸法(mm) 縦1600×深さ175×横500
景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別 スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット 入数(個) 1
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 非常回路(2回路)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 非常回路(2回路)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途 屋内用 種別 コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)