カテゴリ

  • 空調・電設資材(12,463)
  • 制御機器(7,414)
  • 電気材料(2,527)
  • 建材・エクステリア(1,481)
  • 電動工具(409)
  • 家電(363)
  • 照明(333)
  • 溶接用品(315)
  • パソコン/周辺機器(291)
  • 建築金物(279)
  • 防災用品(271)
  • 住設機器(150)
  • 安全用品(138)
  • メカニカル部品(131)
  • 自転車部品(109)
  • 整備工具・収納(70)
  • 完成車(69)
  • 防犯用品(59)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(59)
  • 医療(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 厨房用品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • カー用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 事務用品(22)
  • 介護用品(18)
  • 作業工具(17)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 日用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 切削工具(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 理美容(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 測定用品(7)
  • 手袋(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(225)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,140)
  • 三菱ふそう(3,217)
  • ホンダ(2,431)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,720)
  • TRUSCO(1,708)
  • BMW(1,633)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,297)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,237)
  • サンエス(1,156)
  • エスコ(1,122)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • メディアカバーマーケット(1,045)
  • cotta(975)
  • MAZDA(マツダ)(967)
  • トヨタ(915)
  • ミツビシ(880)
  • ワゴジャパン(722)
  • イトーキ(721)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8,724)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6,445)
サービス分類
  • オーダー・加工(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pan」の検索結果

関連キーワード
27,372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)PA-NリレーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(25個)
当日出荷から32日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
基板実装型 スリム 汎用パワーリレー PA-Nシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 スリム 汎用パワーリレー PA-NシリーズPanasonic(パナソニック)
649税込714
1個
欠品中
定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 227 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 110V長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃PA-N基板リレー. パナソニックのPA-Nリレーについて紹介します。このリレーは、産業機器、オフィス機器、測定装置、テスト装置、プログラマブルコントローラ、温度コントローラなどに使用されます。. 特長と利点. 高密度実装 低動作電力 - 公称動作電力: 110 mW 長い絶縁距離 IEC61010強化絶縁規格に適合
iD6900埋込W150明S昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W150明S昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、明るさセンサ付・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.5電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)>エネルギー消費効率(Lm/W)150.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49
iD6900埋込W150RE明S昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W150RE明S昼白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、明るさセンサ付・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)>エネルギー消費効率(Lm/W)150.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2本)ほか
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
玄関収納コンポリア 樹脂製棚板 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 樹脂製棚板Panasonic(パナソニック)
679税込747
1枚ほか
4日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)280耐荷重(kg)4/枚(均等荷重)関連資料施工のポイント(1.59MB)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700
玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(2個)
4日以内出荷
玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×780仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 6型(取っ手仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 6型(取っ手仕様)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(81件のレビュー)
349税込384
1パック(2本)ほか
当日出荷
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
玄関収納コンポリア取っ手T1型(角型取っ手) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア取っ手T1型(角型取っ手)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(2個)
4日以内出荷
玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(取っ手仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(取っ手仕様)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
369税込406
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 3型 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 3型Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×8、固定棚×1セット内容本体、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×1710仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×780仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 3型 下部オープン収納 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 3型 下部オープン収納Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)405
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 3型(取っ手仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 3型(取っ手仕様)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 1.5型 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 1.5型Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(2個)
4日以内出荷
玄関収納コンポリア用取っ手SIAA認証 抗ウイルス加工・抗菌加工
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33関連資料施工のポイント(1.59MB)
エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
429税込472
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単4形使用推奨期限10年
玄関収納コンポリア 納まり部材 ランナー Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 ランナーPanasonic(パナソニック)
989税込1,088
1セット
4日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 納め部材関連資料施工のポイント(1.59MB)
玄関収納コンポリア 納まり部材 台輪 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 台輪Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 納め部材
玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア取っ手T3型(つまみ取っ手) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア取っ手T3型(つまみ取っ手)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(2個)
4日以内出荷
玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじ長さ(mm)28関連資料施工のポイント(1.59MB)
パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)
899税込989
1本
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)Nアルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 4.5型(取っ手仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 4.5型(取っ手仕様)Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 3型(手がけ仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 3型(手がけ仕様)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(手がけ仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(手がけ仕様)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×8、固定棚×1セット内容本体、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×1710
...