「panasonic 熱感知器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)70
仕様2線式、露出型、確認灯なし
適合機種パナソニック製熱感知器
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色グレー
質量(g)39
適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約110(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能
取付場所台所など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面。壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
種別熱感知器,差動式スポット型
仕様自動試験機能対応
色グレー
種類2種ヘッド
国家検定合格番号感第27~25号
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)DC15~33
定格電流(mA)100
1個
¥19,980
税込¥21,978
47日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
47日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
47日以内出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037
色グレー
質量(g)84
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
使用電圧範囲(V)DC15~30
種別熱感知器、定温式スポット型
色乳白
質量(g)100
定格DC30V・300mA
作動方式常時開路
結線方式無極性(2極)
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類1種70℃
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~54号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)70(公称)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様プロテクタ付
種別熱感知器、定温式スポット型
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)70
定格DC30V・70mA
作動方式常時開路
種別熱感知器、特殊
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
種類定温式防水型、露出型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~3号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り15個
消費電流150μA
種別熱感知器、特殊
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類定温式、小型埋没型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~6号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器、2種
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類差動式、小型埋没型
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
型式検定番号感第25~7号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様2信号用,露出型,確認灯(角型発光ダイオード)付
適合機種パナソニック製熱感知器
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色グレー
質量(g)55
適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊
仕様アドレス:1~16まで設定可能
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
種類定温式、露出型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~3号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
仕様確認灯付
材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED
長さ(mm)(空気管)最大100
色クリームホワイト
質量(g)300
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・100mA
作動方式常時開路
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様防水型,確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)75
種類特種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~55号
結線方式無極性(2極)
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様自動試験機能対応
色グレー
種類特種60℃ヘッド
国家検定合格番号感第27~24号
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類1種70℃
国家検定合格番号感第27~27号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類特種60℃ヘッド
国家検定合格番号感第27~26号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器,差動式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類2種
国家検定合格番号感第27~28号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類特種60℃
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第2~6号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
仕様自動試験対応、小型タイプ
種別熱感知器、差動式スポット型
色グレー
種類2種ヘッド
型式検定番号感第9~9~1号
1個
¥6,898
税込¥7,588
48日以内出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約115(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面・壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード