カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニックコネクト(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 丸一鋼管(1)
  • Nito(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panasonic e19」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなし電線管

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
    長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
  • ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
  • ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし丸型露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電線管とボックスとを接続する場合に使用。
    仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
  • ねじなし露出スイッチボックス片側2方 Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス片側2方

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
    仕様鋼板製,1コ用片側2方出材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
  • ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
    規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 止めねじ Panasonic(パナソニック)

    止めねじ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ねじなしノーマルベンド E19 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド E19

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1台
    4日以内出荷
    配管を直角に曲げる所に使用します。鋼製溶融亜鉛めっき。JIS規格のノーマルベンドB形に準拠
    材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.2寸法L(mm)135ねじ【止めねじ】長さ:7.4、本数:1×2寸法d(mm)19呼びE19寸法l(mm)30寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなしブッシング(管端用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
    仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじなしノーマルベンドA型 E19 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンドA型 E19

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1台
    4日以内出荷
    配管を直角に曲げる所に使用します。接続にはねじなしカップリングをご使用ください。鋼製溶融亜鉛めっき
    材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.12寸法L(mm)135呼びE19寸法D(mm)19寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスポットライト60形ダクト温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形ダクト温白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンドA型

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を直角に曲げるところに使用します。
    材質SUS304および相当品
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)

    ハイヒッキー E型

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
    材質(本体)アルミ合金
  • 片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360エコロジー商品省エネ
  • サドルベース Panasonic(パナソニック)

    サドルベース

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
    寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
  • ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)

    ステンレス電線管(ねじなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
    長さ(mm)3660仕上#240研磨
  • ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ねじなし径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    ねじなし径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
  • ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
  • ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管やボックスや機器の接続に使用します。
  • サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    95税込105
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類薄鋼電線管用
  • ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • 片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス種類薄鋼電線管用
  • ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質ステンレス
  • ねじなしブッシング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
    材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
  • ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ハイベンダー Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダー

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
    E型材質(本体)アルミ合金
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • 小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
    用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本電源電圧(V)DC2.4消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下使用環境温度(℃)0~40電波到達距離(m)約30使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択動作電圧(V)2.1~3
  • ステンレスねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • ステンレスEGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスEGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
    材質SUS304および相当品表面仕上げ♯240研磨
  • Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプジョイントアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
  • ねじなしエントランスキャップ Panasonic(パナソニック)

    ねじなしエントランスキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • ストレートカップリング Panasonic(パナソニック)

    ストレートカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
    付属品インナーキャップタイプE種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨