カテゴリ

  • 空調・電設資材(69)
    • 合成樹脂製可とう電線管(24)
    • 電線管用コネクタ(4)
    • 電線管用カップリング(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • バクマ工業(1)
  • 未来工業(326)
  • 古河電工(古河電気工業)(21)
  • エスコ(170)
  • ネグロス電工(36)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(477)
  • SMC(240)
  • 十川ゴム(120)
  • 岩崎電気(106)
  • 右下精器製造(97)
  • SK11(68)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • 長野計器(46)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • 島田電機(35)
  • FIT-ONE(35)
  • フロンケミカル(34)
導体外径(Φmm)
  • 21.1(1)
  • 26.4(1)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 20(1)
  • 30(7)
  • 50(10)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(17)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 管」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
電子点灯管 Panasonic(パナソニック)電子点灯管Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(2個)
6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナットPanasonic(パナソニック)
39税込43
1個
6日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバーPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
6日以内出荷
立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
4日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×15本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16Panasonic(パナソニック)
679税込747
1個
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(10本)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16Panasonic(パナソニック)
41税込45
1個
3日以内出荷
ブラック呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1本(50m×1本)
3日以内出荷
長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱(10個)
7日以内出荷
材質ABS樹脂+PVCウォームグレイ寸法L(mm)97.2呼び28寸法D(Φmm)49.4寸法d(Φmm)27.5
飛散防止膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)
8日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)飛散防止型蛍光ランプ40W2PPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1箱(2本)
7日以内出荷
種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
パナフレキPV 36 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 36Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 30Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 28Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 22Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキ PFD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 28Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1巻(30m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)30
パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 22Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 16Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキ エース環境調和型 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ エース環境調和型 28Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1巻(30m)
4日以内出荷
グリーン長さ(m)30
パナフレキ エース環境調和型 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ エース環境調和型 22Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1巻(50m)
3日以内出荷
グリーン長さ(m)50
パナフレキ エース環境調和型 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ エース環境調和型 16Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1巻(50m)
3日以内出荷
グリーン長さ(m)50
パナフレキエース36 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース36Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1巻(30m)
3日以内出荷
ウォームグレイ長さ(m)30
パナフレキエース28 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース28Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキエース22 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース22Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース16Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキエース14 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース14Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱(25本)
取扱停止中
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)2270定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500光色昼光色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1箱(10本)
3日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)2367質量(g)582口金R17d定格消費電力(W)100全光束(Lm)8940定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)38色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら