9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
1個ほか
65 税込72
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバー
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。 適合CD管・PF管共用 種別パナフレキCD・PF共用付属品 ウォームグレイ 種類ジョイントナット 寸法L(mm)24 呼び16-16 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)31 入数(個)1
1個
39 税込43
4日以内出荷

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結コネクタ 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
229 税込252
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様首振り角度30°、防塵キャップ付 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 クリームグレイ 種類速結アングルコネクタ 規格JIS C 8412 寸法d(mm)21.5 呼び22 寸法D(mm)41 おねじ外径(mm)26.5 適合ノックアウト径(Φmm)27.1 入数(個)1
1個
169 税込186
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタ
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)