41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃)-15~60 表面処理樹脂コーティング 色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
1個
65 税込72
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
1個
249 税込274
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
1個
84 税込92
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
1個
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用 角度(°)(立上げ)30~60
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバー
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
1個
339 税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(2m×20本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1巻(50m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシング
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用 ウォームグレイ
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22 おねじ外径(mm)26.5
1個
92 税込101
当日出荷

1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
1箱(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管アダプタ
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
1個
46 税込51
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結コネクタ 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)立ち上げスタンド
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結カップリング 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
269 税込296
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊りボルト用クリップ
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
1個
73 税込80
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
RoHS
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プロテクタ
CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
適合CD管・PF管共用
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー45
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7 寸法L(mm)95.4
1個
219 税込241
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様首振り角度30°、防塵キャップ付 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 クリームグレイ 種類速結アングルコネクタ 規格JIS C 8412 寸法d(mm)21.5 呼び22 寸法D(mm)41 おねじ外径(mm)26.5 適合ノックアウト径(Φmm)27.1 入数(個)1
1個
169 税込186
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エンドカバーW
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用 角度(°)(立上げ)15
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタ
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
1袋(10個)
919 税込1,011
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送り用エンド
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20 適合PF管用 付属品釘、防トロキャップ
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個
74 税込81
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
RoHS
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
32日以内出荷