合成樹脂製可とう電線管 (24) 電線管用コネクタ (4) 電線管用カップリング (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック) 11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g) 253 備考 ※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません 口金 G13 全光束(Lm) 3340 定格寿命(時間) 120000 ランプ電流(A) 0.44 定格ランプ電力(W) 36 寸法(ガラス管径×長さ)(mm) 32.5×1198 光色 ナチュラル色 (5000K)
電子点灯管 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途 ※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg) 1.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 平均演色評価数(Ra) 80 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K) 2700 ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 光束(Lm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応 子品番 【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
用途 速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。 適合 CD管・PF管共用 種別 パナフレキCD・PF共用付属品 色 ウォームグレイ 種類 ジョイントナット 寸法L(mm) 24 呼び 16-16 寸法D1(mm) 25 寸法D2(mm) 31 入数(個) 1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
立ち上げ角度は20°です。
用途 コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース・パナフレキ付属品 色 ウォームグレイ 種類 エンドカバー 寸法L(mm) 166.5 寸法H(mm) 59.6 呼び 14 寸法D(mm) 31.4 寸法W(mm) 84.6 入数(個) 1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途 鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様 首振り角度30°、防塵キャップ付 適合 PF管用 種別 パナフレキエース・パナフレキ付属品 色 クリームグレイ 種類 速結アングルコネクタ 規格 JIS C 8412 寸法d(mm) 21.5 呼び 22 寸法D(mm) 41 おねじ外径(mm) 26.5 適合ノックアウト径(Φmm) 27.1 入数(個) 1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途 PF管とボックスの接続に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース(環境調和型)用付属品 色 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類 速結コネクタ 規格 JIS C 8412 入数(個) 1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途 PF管相互の接続に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース(環境調和型)用付属品 色 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類 速結カップリング 規格 JIS C 8412 入数(個) 1
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg) 1.8 色 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 27.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) 80 光束(Lm) 器具:120 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg) 1.5 色 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 27.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) 80 光束(Lm) 器具:120 RoHS指令(10物質対応) 対応
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
材質 ABS樹脂+PVC 色 ウォームグレイ 寸法L(mm) 97.2 呼び 28 寸法D(Φmm) 49.4 寸法d(Φmm) 27.5
飛散防止膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
長さ(mm) 1198 質量(g) 253 口金 G13 定格消費電力(W) 36 定格寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
種別 40W 長さ(mm) 1198 質量(g) 210 口金 G13 定格消費電力(W) 37 全光束(Lm) 3450 定格寿命(時間) 12000 色温度(K) 5000 光源色 3波長形昼白色 適合点灯管 FG-4PL、電子:FE4P 電球の種類 蛍光灯
パナフレキPV 36 Panasonic(パナソニック) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(20m)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック) ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1巻(30m)
3日以内出荷
パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(30m)
3日以内出荷
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm) 1198 質量(g) 253 口金 G13 定格消費電力(W) 36 全光束(Lm) 3340 定格寿命(時間) 12000 バルブ径(Φmm) 32.5 色温度(K) 5000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 取扱停止中
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm) 1198 質量(g) 253 口金 G13 定格消費電力(W) 36 全光束(Lm) 2270 定格寿命(時間) 12000 バルブ径(Φmm) 32.5 色温度(K) 6500 光色 昼光色 電球の種類 蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm) 2367 質量(g) 582 口金 R17d 定格消費電力(W) 100 全光束(Lm) 8940 定格寿命(時間) 12000 バルブ径(Φmm) 38 色温度(K) 5000 光色 ナチュラル色 電球の種類 蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
質量(g) 210 口金 G13 バルブ径(Φmm) 28 色温度(K) 5000 光色 ナチュラル色 電球の種類 蛍光灯