カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 照明(9)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(261)
  • SMC(177)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(171)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(139)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • 長野計器(126)
  • YAMAHA(ヤマハ)(113)
  • 右下精器製造(94)
  • 第一計器(92)
  • CKD(59)
  • 島田電機(54)
  • MURATA(村田製作所)(53)
  • 十川ゴム(48)
  • アソー(38)
  • 槌屋ヤック(38)
  • onsemi(37)
  • ABRACON(36)
  • 未来工業(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-3」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,39μF,35V dc,35SEPF39M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,39μF,35V dc,35SEPF39MPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)35dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量39μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,330μF,25V dc,25SEPF330M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,330μF,25V dc,25SEPF330MPanasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)14電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,390μF,20V dc,20SVPF390M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,390μF,20V dc,20SVPF390MPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量390μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)14リップル電流(A)4.95電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V, 3pF, EZJZ0V500AA Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V, 3pF, EZJZ0V500AAPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1厚さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズEXJZ静電容量3pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)最大定格電圧(V)直流:5バリスタ電圧(V)50
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6 Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6Panasonic(パナソニック)
859税込945
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)132RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド
Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
Panasonic パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズパナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-6955-91
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V 3pF 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズパナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:5V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7049-79
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V 20pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V 20pF 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズパナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様●最大直流定格電圧:16V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:3A●静電容量:20pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7110-44
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-77
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
479,800税込527,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-51
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-34
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
469,800税込516,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
コンデンサ 390μF 20V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 390μF 20V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1袋(200個)
7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズパナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:20V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●高さ:12mm●寸法:8 (Dia) x 12mm●シリーズ:SEPF●極性あり:極性アズワン品番65-7052-26
バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズパナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。用途このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。
仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-7177-61
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-90
飛散防止膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)
8日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)飛散防止型蛍光ランプ40W2PPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1箱(2本)
7日以内出荷
種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
予約販売
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)。
GHf蛍光灯飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)GHf蛍光灯飛散防止膜付Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1箱(25本)
8日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別63形口金G13定格ランプ電力(W)63光色ナチュラル(3波長形昼白色)寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178質量(g)182定格ランプ電流(A)0.71全光束(Lm)6150定格寿命(時間)18000
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱(25本)
取扱停止中
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)2270定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500光色昼光色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1箱(10本)
3日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)2367質量(g)582口金R17d定格消費電力(W)100全光束(Lm)8940定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)38色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤレスマイクロホン WX-ST250 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST250Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ B外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)アンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST210Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否
LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト40形集光電球色Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形集光電球色Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
強化絶縁対応 欧州型 スリムパワーリレー APFシリーズ Panasonic(パナソニック)強化絶縁対応 欧州型 スリムパワーリレー APFシリーズPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140 Panasonic(パナソニック)マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
床用マイクロホンスタンド。
適合パナソニック製マイク質量(kg)2.4高さ(mm)920~1560ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150 Panasonic(パナソニック)マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)相数単相/三相
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら