4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
209 税込230
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51