「pf管 エンド」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシング
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用 ウォームグレイ
1個
31 税込34
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-ブッシング
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合CD管用
1個ほか
42 税込46
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー45
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7 寸法L(mm)95.4
1個
189 税込208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用 角度(°)(立上げ)30~60
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
1個
79 税込87
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバー
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
1個
339 税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバーW
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用 角度(°)(立上げ)15
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送り用エンド
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20 適合PF管用 付属品釘、防トロキャップ
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 ウォームグレイ 種類エンドカバー 寸法L(mm)166.5 寸法H(mm)59.6 呼び14 寸法D(mm)31.4 寸法W(mm)84.6 入数(個)1
1個
149 税込164
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)デッキプレート取付台
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
1個
139 税込153
4日以内出荷