スポットライト80形集光電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否
LEDスポットライト40形集光電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LEDガーデンライト40形電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
片サドルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
まとめてねット取付台Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
CD-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付