15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質金属 厚さ(mm)7.1 寸法(mm)16(Dia.)×7.1 直径(Φmm)16 奥行(mm)7.1 電流(A)クランプ:50 シリーズV14 静電容量330pF 制限電圧(V)1025 最大定格電圧(V)AC:385、直流:505 バリスタ電圧(V)620 最大サージ電流(A)5000 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量580pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)545 最大定格電圧(V)AC:210、直流:270 バリスタ電圧(V)330 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応 材質ZNR 長さ(mm)40.5 厚さ(mm)8.2 寸法(mm)17.5×8.2 直径(Φmm)17.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量500pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)1355 最大定格電圧(V)AC:510、直流:670 バリスタ電圧(V)820 最大サージ電流(A)7500 リード間隔(mm)10
1袋(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)14.4 寸法(mm)17(Dia.)×14.4 直径(Φmm)17 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量120pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)2970 最大定格電圧(V)AC:1000、直流:1465 バリスタ電圧(V)1800 最大サージ電流(A)5000 リード間隔(mm)15
1袋(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.2 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量640pF 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)6 寸法(mm)15.5(Dia.)×6 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量450pF 制限電圧(V)710 最大定格電圧(V)AC:275、直流:350 バリスタ電圧(V)430 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
689 税込758
当日出荷

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22 おねじ外径(mm)26.5
1個
92 税込101
当日出荷

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安定感があり、すっきりしたデザインの卓上型マイクロホンスタンド。
質量(kg)1.1 高さ(mm)220~370 ねじPF1/2×14 仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色、銀色アルマイト処理 脚径(mm)Φ150
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

床用マイクロホンスタンド。
適合パナソニック製マイク 質量(kg)2.4 高さ(mm)920~1560 ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個ほか
79 税込87
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm)853(ブーム) 質量(kg)3.2 高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで) ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷