仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●エネルギー:303J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7035-91
1袋(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード