1,191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDスクエア埋込8000Pi調光白色
エコ商品
消費電力(W)49.7 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)7580 調光方式PiPit調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmマルコンPi白色
エコ商品
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) タイプコンフォートタイプ・PiPit調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(白色) 色温度(K)4000 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア埋込12000Pi調光白色
エコ商品
消費電力(W)74.5 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)11370 調光方式PiPit調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmマルコンPi昼白
エコ商品
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) タイプコンフォートタイプ・PiPit調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形5200lmマルコンPi昼白
エコ商品
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) タイプコンフォートタイプ・PiPit調光タイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア埋込6500Pi調光昼白
エコ商品
消費電力(W)41.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)6500 調光方式PiPit調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア埋込12000Pi調光昼白
エコ商品
消費電力(W)74.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)12000 調光方式PiPit調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア埋込8000Pi調光昼白
エコ商品
消費電力(W)49.7 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)8000 調光方式PiPit調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD1600埋込W300RE昼白Pi調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器】NK23010【通信補助器】NK23071【通信補助器】NK23081●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)656 幅(mm)328 質量(kg)2.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)129.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)639 埋込高(mm)100
1組
12,980 税込14,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600埋込W150RE昼白Pi調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器】NK23010【通信補助器】NK23071【通信補助器】NK23081●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)170 質量(kg)1.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)129.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)95
1組
12,980 税込14,278
32日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD1600埋込W190RE昼白Pi調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器】NK23010【通信補助器】NK23071【通信補助器】NK23081●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)656 幅(mm)210 質量(kg)1.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)129.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)639 埋込高(mm)95
1組
12,980 税込14,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900埋W22学習昼光色Pi調光
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.5 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)149.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6500 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)90
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開点灯部Pi調昼白
エコ商品
色温度(K)5000 光源色昼白色 調光方式約10~100%連続調光型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 埋め込み寸法(mm)□600 埋込高(mm)90 質量(kg)3.4 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 埋め込み寸法(mm)□450 埋込高(mm)90 質量(kg)2.6 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 埋め込み寸法(mm)□350 埋込高(mm)65 質量(kg)2.3 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 埋め込み寸法(mm)□450 埋込高(mm)90 質量(kg)3 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg)3.8 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 埋め込み寸法(mm)□350 埋込高(mm)65 質量(kg)2.7 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
419 税込461
3日以内出荷




1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷



電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号BL6002K
1台
3,698 税込4,068
当日出荷